Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen, Maße (LxBxH): 315 x 97 x 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1097
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     549S3864OB
EAN/GTIN:
     0662641658189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Safety Stance Arbeitsmatte für Nasse Umgebungen öl- und wasserbeständige Anti-Ermüdungsmatte mit Anti-Rutschoberfläche
Notrax® Safety Stance Anti-Ermüdungsmatte

Die ölbeständige Notrax® Safety Stance Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und ist auch bei Nässer rustchsicher.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • rutschsicher auch im Umgang mit Wasser
  • Wasser fliest unter der Matte ab
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • Arbeitsfläche lässt sich beliebig erweitern
  • Material: Nitril
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 163 x 97 x 2,2 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,0
Länge [cm]:
163
Stärke [cm]:
2,2
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 151,08*
€ 185,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,255*
€ 208,165*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,78*
€ 209,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 220,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,44*
€ 250,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 13,12*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 20,62*
Zubehör
Notrax
551M0003YL
ab € 11,33*
Zubehör
Notrax
551M0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,32*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.