Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Diamond Flex Nitril Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Diamond Flex Nitril Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz
Notrax Diamond Flex Nitril Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz
Notrax Diamond Flex Nitril Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-JB1088.02
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     547S4064BL
EAN/GTIN:
     0662641944213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Diamond Flex Nitril Anti-Ermüdungsmatte weiche Arbeitsplatzmatte mit Riffelblechdesign, ölbeständig

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte

Die ölbeständige Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • scharfes Tränenblech-Design für hohe Rutschsicherheit
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Nitril
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm

  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,0
Länge [cm]:
163
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 195,34*
€ 240,01*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 249,03*
€ 4,95*
ab € 223,09*
€ 273,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 222,27*
€ 273,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.