Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Stahl Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn, Fassungsvermögen: 19 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn, Fassungsvermögen: 19 L
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn, Fassungsvermögen: 19 L
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn, Fassungsvermögen: 19 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1009
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN7150150
EAN/GTIN:
     0697841140271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllbehälter
Sicherheits-Abfüllbehälter
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn zum Abfüllen selbstschließender Hahn und Deckel mit Grifföffnung
Justrite® Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn

Der Justrite® Sicherheitsbehälter mit Zapfhahn und Flammsperre eignet sich bestens für den vorschriftsmäßigen und sicheren Transport und Umgang mit agressiven Gefahrenstoffen wie Lösemittel, Spiritus oder Kraftstoffe.

  • Sicherheitsbehälter
  • mit automatisch schließendem Zapfhahn
  • selbstschließender Deckel
  • Flammsperre aus Edelstahl
  • mit Überdruckventil
  • schlagfester Stahlkörper
  • ergonomischer Griff
  • verzinkt und lecksicher
  • FM-Zulassung
  • Fassungsvermögen: 19,5 Liter

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,8
Fassungsvermögen [ml]:
19.000
Fassungsvermögen [l]:
19
Höhe [cm]:
42,9
Tiefe [cm]:
29,8
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Stahlblech
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 204,46*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 205,09*
€ 4,95*
ab € 192,61*
€ 237,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 192,84*
€ 237,44*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 256,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.