Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgut in Wandkassete, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbreite: 4,8 cm Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgut in Wandkassete, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbreite: 4,8 cm Version: 02 - rot
Absperrgut in Wandkassete, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbreite: 4,8 cm Version: 02 - rot
Absperrgut in Wandkassete, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbreite: 4,8 cm Version: 02 - rot
Absperrgut in Wandkassete, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbreite: 4,8 cm Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-GT1010.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1010.02
EAN/GTIN:
     4044589476197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Absperrgut in Wandkassette 180 Grad ausrichtbarer Gurt zur Wandbefestigung, in versch. Gurtfarben

Ausgewählte Version: 02 - rot

Absperrgut in Wandkassette wolk®

Stabiles Betriebsausstattung24® Gurtabsperrsystem zur einfachen Wandmontage.

  • stufenlos ausziehbar
  • 180° justrierbar
  • hochwertiges Gehäuse
  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Gurtbandbreite: 4,8 cm
  • mit Wandclip - zur individuellen Befestigung
  • inklusive Montagematerial

Geeignet für den Innen- und trockenen Außenbereich.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Wandmontage | zum Verschrauben
Farbe Gurt:
schwarz | rot | blau
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,38*
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 37,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.