Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChipFill Asphalt Schlagloch Reparaturmittel Inhalt: 12 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChipFill Asphalt Schlagloch Reparaturmittel Inhalt: 12 KG
ChipFill Asphalt Schlagloch Reparaturmittel Inhalt: 12 KG
ChipFill Asphalt Schlagloch Reparaturmittel Inhalt: 12 KG
Artikel-Nr.:
     158-GK1665
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     865140
EAN/GTIN:
     4044589550699
Artikeldatenblatt
ChipFill Schlagloch Reparaturmittel zum Heißeinbau bei Löchern und Rissen im Asphalt
ChipFill® Schlagloch Reparaturmittel

ChipFill® Schlagloch Reparaturmittel ist konzipiert für die Ausbesserung von Rissen und Schlaglöcher im Asphalt innerhalb von 20 Minuten.

  • Asphalt Reparatursystem zum Einbrennen
  • verhindert effektiv das vergrößern von Schlaglöchern
  • zu jeder Jahreszeit anwendbar
  • auch zum Verfestigen von losen Kopfsteinpflaster geeignet
  • max. Tiefe: 4,5 cm
  • Inhalt: 12 KG

Anwendung:

  • Unreinheiten im Schlagloch mit einem Besen beseitigen
  • Schlagloch mit einem Gasbrenner vorheizen
  • Schlagloch mit ChipFill auffüllen
  • ChipFill auf 220°C mit Gasbrenner erhitzen (Verflüssigung)
  • für große Schlaglöcher ChipFill 3:1 mit Split mischen

Weitere Informationen:
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 91,34*
€ 116,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 91,43*
€ 116,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.