Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
PREMARK Bodenmarkierung Fahrrad links, Maße (HxB): 70 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-GK1070
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     664900
EAN/GTIN:
     4044589452498
Artikeldatenblatt
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Fahrrad links, zur Kennzeichnung von Fahrradwegen und Abstellflächen
PREMARK® Fahrradsymbol

Das PREMARK® Fahrradsymbol links kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Fahrradwegen. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar
  • Farbe: weiß

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Symbol:
Fahrrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,75*
€ 4,95*
ab € 26,00*
€ 35,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premark
664905
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.