Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA - SecuPoint für Atemschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA - SecuPoint für Atemschutz
GEBRA - SecuPoint für Atemschutz
GEBRA - SecuPoint für Atemschutz
Artikel-Nr.:
     158-GH1243
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4004100
EAN/GTIN:
     4002321001069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
GEBRA - SecuPoint Wandhaken für Atemschutz
SecuPoint Wandhaken

Wandhaken in verschiedenen Ausführungen zur Aufbewahrung von PSA-Artikeln.

  • aus ABS-Kunststoff
  • zum Anbohren an die Wand

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,6
Höhe [cm]:
21,6
Produktart:
Wandhaken
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Atemschutzmasken
Montageort:
Wand
Marke:
GEBRA
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gebra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 15,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.