Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA - SecuPoint für Augenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA - SecuPoint für Augenschutz
GEBRA - SecuPoint für Augenschutz
GEBRA - SecuPoint für Augenschutz
Artikel-Nr.:
     158-GH1240
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4001100
EAN/GTIN:
     4002321001021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
Floreathaken
Stalithaken
GEBRA - SecuPoint Wandhaken für Augenschutz
SecuPoint Wandhaken

Wandhaken in verschiedenen Ausführungen zur Aufbewahrung von PSA-Artikeln.

  • aus ABS-Kunststoff
  • zum Anbohren an die Wand

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,6
Höhe [cm]:
21,6
Produktart:
Wandhaken
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Schutzbrillen
Montageort:
Wand
Marke:
GEBRA
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,48*
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,48*
22 Tage
15
2
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.