Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 30409 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 30409 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,7 m
Munk 30409 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,7 m
Munk 30409 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,7 m
Artikel-Nr.:
     158-GG30409
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30409
EAN/GTIN:
     4031405304093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
Munk ML Arbeitsdiele Plattformhöhe: 0,7 m, Plattformmaße (BxT): 1,74 x 0,29 m
Munk klappbare Arbeitsdiele

Die klappbare Arbeitdiele von Munk eignet sich ideal für mobile Einsätze und erleichtert anliegende Arbeiten in der höhe.

  • extreme Stabilität gibt ein sicheres Arbeitsgefühl

  • leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

  • leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung

  • einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße

  • geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg

  • rutschfeste Kunststoffschuhe entgegnen Sicherheitsrisiken


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,7
Außenbreite [cm]:
29
Breite [cm]:
29,0
Gewicht [kg]:
10,3
Standhöhe [m]:
0,7
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 308,63*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 308,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,73*
€ 308,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,46*
€ 339,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 386,25*
€ 428,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.