Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 242 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 242 kg
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 242 kg
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 242 kg
Artikel-Nr.:
     158-GG173537
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173537
EAN/GTIN:
     4031405950559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004
Munk Arbeitsgerüst SG

Das Munk Arbeitsgerüst SG bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen mit sich.

  • fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004
  • werkzeugloser Auf- und Abbau
  • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)

technische Daten:

  • Gewicht: 242 kg
  • Arbeitshöhe: bis 7,78 m
  • Gerüst Höhe: 6,88 m
  • Plattform Höhe: 5,78 m
  • Plattform Fläche: 1,35 x 1,80 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,78
Gesamthöhe [cm]:
6,88
Gewicht [kg]:
242
Plattformbreite [cm]:
135
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
5,78
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst | Rollgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
2
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.096,20*
€ 4.251,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.950,01*
€ 4.281,51*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.138,24*
€ 4.302,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.214,85*
€ 4.474,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4.985,15*
€ 5.153,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.153,40*
€ 6.132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.115,39*
€ 6.087,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.018,68*
€ 5.972,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.988,86*
€ 5.936,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.985,15*
€ 5.932,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.