Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 359 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 359 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 359 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 359 kg
Artikel-Nr.:
     158-GG167501
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167501
EAN/GTIN:
     4031405950009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004
Munk Arbeitsgerüst SG

Das Munk Arbeitsgerüst SG bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen mit sich.

  • fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004
  • mit Treppenaufstieg und Ausleger
  • werkzeugloser Auf- und Abbau
  • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)

technische Daten:

  • Gewicht: 359 kg
  • Arbeitshöhe: bis 12,35 m
  • Gerüst Höhe: 11,45 m
  • Plattform Höhe: 10,35 m
  • Plattform Fläche: 1,35 x 1,80 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
12,35
Gesamthöhe [cm]:
11,45
Gewicht [kg]:
359
Plattformbreite [cm]:
135
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
10,35
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
5
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 7.578,11*
€ 7.797,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.362,30*
€ 7.893,32*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 7.712,04*
€ 7.931,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.805,16*
€ 8.208,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9.236,35*
€ 9.457,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.457,61*
€ 11.254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.397,36*
€ 11.182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.270,51*
€ 11.031,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.236,35*
€ 10.991,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 245,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.