Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 201 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 201 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 201 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 201 kg
Artikel-Nr.:
     158-GG167201
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167201
EAN/GTIN:
     4031405949904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004
Munk Arbeitsgerüst SG

Das Munk Arbeitsgerüst SG bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen mit sich.

  • fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004
  • mit Treppenaufstieg und Ausleger
  • werkzeugloser Auf- und Abbau
  • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)

technische Daten:

  • Gewicht: 201 kg
  • Arbeitshöhe: bis 6,47 m
  • Gerüst Höhe: 5,57 m
  • Plattform Höhe: 4,47 m
  • Plattform Fläche: 1,35 x 1,80 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,47
Gesamthöhe [cm]:
5,57
Gewicht [kg]:
210
Plattformbreite [cm]:
135
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
4,47
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
2
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.228,65*
€ 4.409,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.084,60*
€ 4.441,39*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 4.281,07*
€ 4.462,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.350,98*
€ 4.640,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5.150,06*
€ 5.342,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.342,09*
€ 6.357,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.298,35*
€ 6.305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.187,13*
€ 6.172,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.150,06*
€ 6.128,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.