| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DT4700 Herst.-Nr.: 4700 EAN/GTIN: 4002017047005 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Schmutzlöser Radikal Industriereiniger alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil DREITURM Schmutzlöser RADIKAL Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil insbesondere für Reinigungsaufgaben in Industrie, Großküchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben. - problemlose Entfernung extrem starker Verschmutzungen
- zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme
- schaumarm
- mit phosphatfreiem Wasserhärtestabilisator
- geeignet für alle lösemittel- und alkalibeständigen Oberflächen - nicht für Aluminium und Linoleum
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
- pH Wert: 14
Inhalt: 10 l Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Werkstattreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Feinsteinzeug | Fliesen | PVC | Zementestrich | Gewindetyp: | DIN 45 | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16027">Dreiturm Schmutzlöser Radikal Industriereiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16027">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4700</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">51,70</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 13,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,15* | € 60,48* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,90* | € 60,51* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,15* | € 65,97* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,17* | € 65,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,715* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|