Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Treppenkantenprofil Easy Clean R10 selbstklebend, Breite 80cm Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-DM0050.01
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM3SF3sk
EAN/GTIN:
     4250971514464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Antirutsch-Treppenkantenprofil Easy Clean Rutschhemmung R 10, Material: Aluminium

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Mehlhose® Antirutsch-Treppenkantenprofil Easy Clean R10

  • hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
  • Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R10
  • zum Anschrauben oder selbstklebend
  • vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
  • auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • besonders leicht zu reinigen
  • korrosionsfest und sofort belastbar

  • Version: 01 - schwarz
  • Größe (H x B x T): 3,1 x 80,0 x 5,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,3
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
80,0
Produktart:
Treppenkantenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Befestigungsart:
selbstklebend
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 35,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 41,67*
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 43,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 43,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.