Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Display Systeme, FUNCTION Display Panel System wall 10 safe
Artikel-Nr.:
     158-DI5831
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     583100
EAN/GTIN:
     4005546505817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Durable Wandhalter Function Safe Wall 10 mit 10 eingefassten Sichttafeln DIN A4
DURABLE FUNCTION WALL

FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.

  • standfest und bedienungsfreundlich
  • aus Stahlblech
  • mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
  • praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
  • Lieferung inkl. 10 eingefassten Sichttafeln (transparent)

Zur Aufnahme von Ersatzsichttafeln FUNCTION PANEL A4 (Art. 90.9250) und FUNCTION PANEL SAFE A4 (Art. DI5832).


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
32,5
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Ausführung:
Wandhalter
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Function
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
10
Anzahl Sichttafeln:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,30*
€ 66,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 50,76*
€ 67,54*
€ 5,50*
ab € 50,88*
€ 70,06*
€ 3,50*
ab € 62,21*
€ 82,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 71,71*
€ 95,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.