Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte DOLEZYCH, Ladungssicherung, Granulat, 12,0 x 18,0 x 0,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte DOLEZYCH, Ladungssicherung, Granulat, 12,0 x 18,0 x 0,8 cm
Antirutschmatte DOLEZYCH, Ladungssicherung, Granulat, 12,0 x 18,0 x 0,8 cm
Antirutschmatte DOLEZYCH, Ladungssicherung, Granulat, 12,0 x 18,0 x 0,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-DD1103
Herst.-Nr.:
     06101107
EAN/GTIN:
     4044589445117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Dolezych DoMatt Antirutschmatte verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer
DoMatt Antirutschmatten

Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer Unterlage spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der Ladungssicherung.

  • DoMatt Antirutschmatten verbessern den Gleitreibbeiwert auf µ = 0,6
  • berücksichtigen dynamische Kräfte, die bei Ladungstransporten entstehen
  • Granulatfasern
  • geringe Hohlraumbildung innerhalb der Matte gegen Verdichtung, die zum Abfall des Gleitreibbeiwerts führen kann
  • formfest, keine bleibenden Verformungen - auch bei schweren Lasten
  • Einsatz als zugeschnittene Einzelteile zwischen den einzelnen Ladegütern, zwischen Ladegut und Ladefläche oder direkte Aufbringung auf die Ladefläche
  • Steigerung der Sicherheit und Verbesserung der Standfestigkeit
  • reduzieren die notwendigen Zurrmittel
  • Mindest-Zugfestigkeit: µ = 0,6 N/mm²

Allgemeiner Hinweis: Eine Ladung kann nie alleine durch Reibkraft gesichert werden, nur in Verbindung mit weiteren zusätzlichen Maßnahmen zur Ladungssicherung, z.B. Niederzurren.


  • Größe (LxBxH): 12,0 x 18,0 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,00
Länge [cm]:
12,00
Stärke [cm]:
0,8
Produktart:
Antirutschmatten
Produktkategorie:
Ladungssicherung
Farbe:
schwarz
Gleitreibbeiwert:
0,6 µ
Material:
Granulatfaser
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Dolezych
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,86*
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101104
ab € 21,39*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101237
ab € 1,49*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101238
ab € 2,25*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101216
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.