Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: M - Größe: M
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: M - Größe: M
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-CT1103.M
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103296-034-M
EAN/GTIN:
     0889192931152
Artikeldatenblatt
Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt, grau Relaxed Fit und Brusttasche, kurzarm

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Carhartt® Workwear Pocket Shirt K87, kurzarm

Das Carhartt® Workwear Pocket Shirt aus 100% Baumwolle ist der Klassiker unter den Carhartt® T-Shirts und wird seit 1992 produziert. Es beeindruckt durch seine bequeme Passform und bietet viel Bewegungsfreiheit.

  • RELAXED FIT
  • 90% Baumwolle/10% Polyester
  • mit Brusttasche
  • subtiler Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit

  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
90 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
10 %
Farbton:
Heather Grey
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 24,41*
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 24,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.