Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Abfüllstation, 450l Auffangvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Abfüllstation, 450l Auffangvolumen
CEMO Abfüllstation, 450l Auffangvolumen
CEMO Abfüllstation, 450l Auffangvolumen
Artikel-Nr.:
     158-CM0530
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8674
EAN/GTIN:
     4052886123560
Artikeldatenblatt
CEMO PE-Abfüllstation 450 l hochwertiges Polyethylen mit hoher chemische Beständigkeit
CEMO PE-Abfüllstation

  • allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-380
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hochwertiges Polyethylen
  • Auffangvolumen 450 Liter
  • Lager- und Abfüllstation in einem
  • für 2 Fässer a 200 Liter
  • unterfahrbar
  • PE-Abfüllstation
  • Maße: 135 x 138 x 64cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
135,0
Fassungsvermögen [l]:
450
Höhe [cm]:
64,0
Tiefe [cm]:
64,0
Produktart:
Abfüllstation
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
schwarz
Anzahl Fässer [200 l]:
2
Material:
Polyethylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 437,11*
€ 515,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,40*
€ 530,34*
€ 4,95*
ab € 494,18*
€ 596,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 509,36*
€ 596,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,85*
€ 710,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,17*
€ 638,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,36*
€ 606,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.