Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Absperrkette, verzinkt, rot/weiß, Preis pro Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrpfosten Absperrkette, verzinkt, rot/weiß, Preis pro Meter
Absperrpfosten Absperrkette, verzinkt, rot/weiß, Preis pro Meter
Absperrpfosten Absperrkette, verzinkt, rot/weiß, Preis pro Meter
Artikel-Nr.:
     158-CA840501
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     840501 / KSR
EAN/GTIN:
     4050576007541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl
absperrkette stahl
Absperrkette Stahl verzinkt Farbe: rot/weiß
Absperrkette Stahl rot/weiß

  • Material: Stahl

  • Durchmesser Kettenglieder: 5 mm

  • Farbe: rot/weiß

  • Farbwechsel alle 35 cm

 Meterware (preis pro Meter)


Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,5
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrpfosten Zubehör, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,96*
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,96*
€ 17,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,57*
€ 16,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.