Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel Stahl,verzinkt,Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl.zum Einbeton.BxH:77x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel Stahl,verzinkt,Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl.zum Einbeton.BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt,Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl.zum Einbeton.BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt,Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl.zum Einbeton.BxH:77x50cm
Parkbügel Stahl,verzinkt,Profilzyl. verschiedenschließ.kippbar über Bodenpl.zum Einbeton.BxH:77x50cm
Artikel-Nr.:
     158-CA810527
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-07-0016 / AS 527 CO
EAN/GTIN:
     4050576010404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Profilzylinder verschiedenschließend zum Einbetonieren kippbar über Bodenplatte
Parkbügel AS 525

schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren

  • Sperrbügel aus Stahl, verzinkt,
  • abschließbar mit Profilzylinder.
  • kippbar über Bodenplatte, mit 2 Seitenbügel
  • wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren

Maße (BxH): 77,0 x 50,0 cm

Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
77,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
50,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
Seitenbügel starr
Form:
Dreieck
Schließung:
verschiedenschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, parkbügel mannus, Parkbügel Sperrbügel, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 190,44*
€ 234,90*
€ 4,95*
ab € 190,63*
€ 234,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.