Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0140
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 1-57
EAN/GTIN:
     4030275000203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Bürk Wanduhr Black Dial mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr BLACK DIAL

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, schwarz

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0060: Funkwanduhr
  • BM0140: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,78*
€ 51,48*
€ 4,95*
ab € 37,87*
€ 51,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 51,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,43*
€ 5,00*
ab € 49,18*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 1-57
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.