Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr White Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr White Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr White Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr White Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0050
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 1-07
EAN/GTIN:
     4030275000173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk Wanduhr White Dial mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr WHITE DIAL

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0050: Funkwanduhr
  • BM0130: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 46,66*
€ 59,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,00*
€ 60,05*
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 60,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,96*
€ 65,40*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,23*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 1-07
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.