Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr Black Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr Black Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr Black Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr Black Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0030
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5280 1-05
EAN/GTIN:
     4030275000272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk Wanduhr Black Frame mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr BLACK FRAME

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0030: Funkwanduhr
  • BM0110: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
schwarz
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
98
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 51,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 51,85*
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 51,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 52,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,15*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8880 1-05
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.