| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BD0810 Herst.-Nr.: L420.B61.160 EAN/GTIN: 4021885065270 |
| | |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit TotalfeststellerAusgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort - Gabel aus verzinktem Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager
- Rad-Ø in mm: 160
- Tragfähigkeit in KG: 300
- Bauhöhe in mm: 195
- Plattengröße in mm: 138x109
- Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
- Schraubloch-Ø in mm: 11
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 19,5 | Raddurchmesser [cm]: | 16 | Produktart: | Lenkrolle | Produktkategorie: | Rollen | Farbe: | blau | Ausstattung: | Totalfeststeller | Gabel: | Stahlblech | Lager: | Rollenlager | Lauffläche: | Elastikreifen | Radkörper: | Polypropylen | Tragfähigkeit [kg]: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,01* | € 25,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,00* | € 25,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,10* | € 25,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,41* | € 26,87* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,12* | € 46,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|