Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel, Inhalt: 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.9826
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     491040/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
Rostlöser
Schmierspray
wd 40 rostlöser 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Schmiermittel hochleistungs Schmierstoff für Metall, Glas, Kunststoff, Gummi
WD-40® Specialist PTFE Schmierspray

Das hochleistungs WD-40® PTFE Schmierspray eignet sich durch das PTFE ideal für die optimale Schmierung und gleichzeitigen Schutz von Hydraulikteilen sowie Heckenscheren, Radachsen und Werkzeuge.

  • vielseitges PTFE-Schmiermittel für universelle Oberflächen
  • schmiert optimal und schützt vor Verschleiß und Rost
  • verlängert die Lebensdauer
  • Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C

Anwendungsbereiche: Achsen, Hydrauliken, Hand- & Elektrowerkzeug, Zahnräder, Präzisionswerkzeuge, Buchsen, Förderanlagen, Laufschienen, Kurbeln, Drahtseile Flaschenzüge.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Sprühfett | Langzeit-Wartungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
gelb
Basis:
PTFE
NSF-Registrierung:
H2
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray wd40, schmierspray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,23*
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.