Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollspiegel,Detektiv A, rund, inkl. Halterung, Wandarm Abstand 25 cm,schlagf., 40,00 cm, 2,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollspiegel,Detektiv A, rund, inkl. Halterung, Wandarm Abstand 25 cm,schlagf., 40,00 cm, 2,0 kg
Kontrollspiegel,Detektiv A, rund, inkl. Halterung, Wandarm Abstand 25 cm,schlagf., 40,00 cm, 2,0 kg
Kontrollspiegel,Detektiv A, rund, inkl. Halterung, Wandarm Abstand 25 cm,schlagf., 40,00 cm, 2,0 kg
Kontrollspiegel,Detektiv A, rund, inkl. Halterung, Wandarm Abstand 25 cm,schlagf., 40,00 cm, 2,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-900.9589
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     251.17.667
EAN/GTIN:
     4055381194776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungs- und Kontrollspiegel Detektiv A für den Inneneinsatz
MORAVIA Detektiv A Beaobachtungsspiegel

  • aus äußerst schlagfestem Acrylglas
  • ideal für Räume mit Personenverkehr
  • starke Weitwinkel-Wirkung
  • Einsatz im Innenbereich
  • Wandabstand: 25 cm

Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung und Montagematerial.

Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
40
Gewicht [kg]:
2
Produktart:
Beobachtungsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
3
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Spiegel Beobachtungs - und Kontrollspiegel, Moravia
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 57,47*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 54,78*
€ 70,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 72,01*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 76,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 94,15*
€ 116,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.