Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Skipper Kordelband-Halterung, ideal für Skipper Mini Absperrgurt
Artikel-Nr.:
     158-900.9419
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     CORD02
EAN/GTIN:
     0701304769623
Artikeldatenblatt
Skipper Kordelband-Halterung zum einfachen Befestigen von Skipper Absperrgurten an Säulen
Skipper™ - Wandcliphalterung (Kordel)

Der Wandclip eignet sich Ideal für die Montage eines Anfangs- oder Endstücks ohne den Einsatz eines Skippermoduls. Die Anbringung des Skippers erfolgt durch einfaches aufstecken. Dadurch kann der Skipper sowohl kurzfristig als auch permanent angebracht werden. 

Wandclip kann durch das ausgeklügelte Kordelsystem an Pfosten diverser Art festgezurrt werden.

  • Material: Kunststoff
  • ideal für temporäre Befestigungen
  • Montage und Demontage innerhalb weniger sekunden möglich
  • Kordellänge: 60 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,5
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz | orange
Montageort:
Pfosten
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 39,77*
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 39,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.