Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g
Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g
Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g
Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g
Zubehör Skipper Wandhalterung Magnet Maße (BxHxT): 124x168x124 mm, G:, 280g
Artikel-Nr.:
     158-900.9403
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     MSUPPORT01
EAN/GTIN:
     4251021119523
Artikeldatenblatt
Skipper Wandhalterung magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper™ - Wandhalterung magnetisch

Die Wandhalterung eignet sich Ideal für die Anbringung eines Anfangs- oder Endstücks ohne den Einsatz eines Leitkegels.

Die Anbringung des Skippers erfolgt durch einfaches aufstecken. Dadurch kann der Skipper sowohl kurzfristig als auch permanent angebracht werden.

  • Material: Metall, kunststoffbeschichtet
  • Größe (BxH): ca. 8,0 x 10,0 cm
  • magnetische Befestigung

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,5
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 82,21*
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 82,21*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.