Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A4, verschiedene Farben inkl. reflex- und splitterfreier Kunststoffhülle Version: 3 - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, DIN A4, verschiedene Farben inkl. reflex- und splitterfreier Kunststoffhülle Version: 3 - Farbe: schwarz
Plakatrahmen, DIN A4, verschiedene Farben inkl. reflex- und splitterfreier Kunststoffhülle Version: 3 - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.9237.3
Hersteller:
     OECHSLE
Herst.-Nr.:
     11400-10 + 29100-A4/02
EAN/GTIN:
     4044589412386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Oechsle Plakatrahmen DIN A4 mit reflex- und splitterfreier Kunststoffhülle

Ausgewählte Version: 3 - Farbe: schwarz

OECHSLE Kunststoffrahmen

für DIN A4 mit reflexfreier Einsteckhülle

  • für die Wandmontage, Best.-Nr.: 90.9261
  • Verschlussclips, Best.-Nr.: 90.9260

  • Version: 3 - Farbe: schwarz
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Stück [VE]:
1
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
DIN Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Plakatrahmen, DIN A4, verschiedene Farben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.