Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardinox Edelstahlspray, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardinox Edelstahlspray, Inhalt: 500 ml
Hardinox Edelstahlspray, Inhalt: 500 ml
Hardinox Edelstahlspray, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.3355
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray 500 ml
edelstahlspray
Hardinox Edelstahlspray schützt effektiv und effektvoll Edelstahloberflächen
Edelstahlspray HardInox®

Das Edelstahlspray HardInox® schützt witterungsbeständig vor Korrosion und bessert beschädigte Flächen wirkungsvoll aus.

  • Edelstahlpigmente 316 L enthalten
  • sehr gute Haftung auf Metallen
  • hervorragende Deckkraft
  • kratz-, stoß- und schlagfest
  • trocknet schnell
  • sehr ergiebig, reicht für ca. 2 m²
  • Optik: satiniert

Anwendungsbereiche

Maschinen, Ausrüstungen und alle Metallverbindungen, die der Witterung ausgesetzt sind, Seefahrt, Luftfahrt, etc.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Schutzlack
Produktkategorie:
Spezialsprays
Gebinde:
Sprühdose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme
Weitere Suchbegriffe: a.m.p.e.r.e. system
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.