Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Bodenmarkierungsband, PROline L, Oberfläche abriebfest lam., Länge 33 m, Breite 7,5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.2983.01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.13.438
EAN/GTIN:
     4055381204130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
SafetyMarking Bodenmarkierungsband selbstklebend, Vinyl, Oberfläche abriebfest laminiert

Ausgewählte Version: 01 - gelb/schwarz

ActiveWorkplace® PROline-tape Bodenmarkierungsband

Extra starkes Bodenmarkierungsband für saubere Kennzeichnung von innerbetrieblichen Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen.

  • für kurz- und mittelfristige Verklebungen
  • Oberfläche abriebfest laminiert
  • auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
  • Material: Vinyl
  • Materialstärke: 0,15 mm

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 01 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 12,77*
11 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,03*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,99*
€ 18,89*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 38,21*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,87455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.