Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
WSM Fahrradständer Anlehnparker 2518 XBF
Artikel-Nr.:
     158-900.1372
Herst.-Nr.:
     105700177
EAN/GTIN:
     4250366528519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer mit Anlehnbügel 8 Einstellplätze zweiseitige Radeinstellung
WSM® Anlehnparker Comfort

bequem Ein- und Ausparken durch extrabreiten Radabstand!

  • funktionelle Anlehnbügel schützen das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • verzinkt, Anschlagschutz in rot
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • einseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 185,0 cm
  • zweiseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 320,0 cm
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 5,5 cm
  • Befestigungsmöglichkeit durch integrierte Stahl-Rundösen sorgt für einen optimierten Diebstahlschutz
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
  • ADFC empfohlene Qualität – entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR6102C

2 Bodenmontage-Winkel, Schrauben und Montageanleitung im Lieferumfang inbegriffen.


Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
55
Länge [cm]:
216
Stellraumtiefe [cm]:
320
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
8
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,40*
€ 756,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,10*
€ 756,52*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,71*
€ 760,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,15*
€ 773,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 870,48*
€ 962,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,46*
€ 1.145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,70*
€ 1.140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,04*
€ 1.100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,12*
€ 1.072,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,48*
€ 1.035,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.