Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad rechts, 1 Einstellplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad rechts, 1 Einstellplatz
WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad rechts, 1 Einstellplatz
WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad rechts, 1 Einstellplatz
WSM Fahrradständer Hängeparker, Einstellwinkel 70 Grad rechts, 1 Einstellplatz
Artikel-Nr.:
     158-900.1270
Herst.-Nr.:
     105700096
EAN/GTIN:
     4250366514284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
WSM Hängeparker zur Fahrradaufhängung zur Wandbefestigung
WSM® Hängeparker Home

Die raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser.

  • für einfache Dübelmontage an der Wand
  • robuste Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Wand-Befestigungsplatte
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten
  • Schutz vor Beschädigungen der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens
  • empfohlene Hakenhöhe: ca. 2,0 m
  • empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in einer Reihe: 65,0 cm

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
2,3
Produktart:
Hängeparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einstellwinkel [Grad]:
70
Montageort:
Wand
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
1
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, WSM Fahrradständer Hängeparker, WSM Metallbau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,25*
€ 93,20*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 103,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 83,53*
€ 107,56*
€ 4,95*
ab € 83,53*
€ 107,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 114,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 120,93*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 200,30*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 168,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 90,37*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 22,66*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.