Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
WSM Fahrradständer Bügelparker Reifenbreite bis 5,5 cm, Radabstand 35 cm, 3 Einstellplätze, verz. Stahl
Artikel-Nr.:
     158-900.1264
Herst.-Nr.:
     105800003
EAN/GTIN:
     4250366514710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer Bügelparker Center 3 Einstellplätze einseitige Radeinstellung
WSM® Bügelparker Center Serie 4000

Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad. Schonend für Reifen und Felgen.

  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • robuste Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • Stellraumtiefe einseitige Radeinstellung: ca. 1,85 m
  • Stellraumtiefe zweiseitige Radeinstellung: ca. 3,20 m
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm.
  • Lieferung mit Schrauben und Montageanleitung
  • bei mehr als 3 Einstellplätzen: Kombination aus 2er und 3er Bügelparker

Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
15,3
Länge [cm]:
105,00
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
185
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
3
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, WSM Fahrradständer Bügelparker, WSM Metallbau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 120,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 125,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,91*
€ 125,43*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 95,85*
€ 127,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,39*
€ 160,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.