Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Warnmarkierungsband, selbstklebend rechtsweisend, 6x660 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.1010.02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.11.965
EAN/GTIN:
     4055381138602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
SafetyMarking Warnmarkierungsband rechtsweisend, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

SafetyMarking® Warnmarkierungsband

Preisgünstiges Warnmarkierungsband zur schnellen Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit guter Warnwirkung am Tage.

  • einfaches markieren von Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • bei Bedarf, wieder entfernbar
  • nicht-reflektierende Kontrastfarben
  • Materialstärke: 0,10 mm

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 02 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,57*
€ 4,00*
ab € 15,11*
€ 32,88*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 35,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
420.11.054
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.