Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M4135 Herst.-Nr.: 391-0000 | 7100064963 EAN/GTIN: 0783716680376 |
| | |
|
| | |
| 3M One Touch Pro Spender Wandhalterung für Nachfüllaufsatz 3M™ ONE-TOUCH PRO™ Wandhalterungfür 3M Gehörschutzstöpselspender - geeignet für die Wandbefestigung oder zur freien Aufstellung
- Entnahme von Stöpseln durch leichte Drehbewegung
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen von Stöpseln
Farbe: blau Material: ABS-Kunststoff Lieferung ohne Aufsatz! Nachfüllaufsatz mit Gehörschutzstöpsel Classic II (Best.-Nr. AS4137). Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhalter für Gehörschutzspender, Wandhalterung Gehörschutzspender, Wandhalterung für Einwegspender, Nachfüllpack Gehörschutzspender, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutz-spender 3m, halterung gehörschutzspender, 3M |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 69,20* | € 75,38* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 81,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 67,73* | € 82,32* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 68,69* | € 82,32* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 118,15* | € 138,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|