Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M3025 Herst.-Nr.: H150 | 7000056829 EAN/GTIN: 0021200395185 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch H-150 Handabroller Profigerät, sehr leises Abrollen 3M ™ Scotch® Handabroller H-150Besonders hochwertiges Handabrollgerät für besonders geräuscharme Verarbeitung von Klebebändern. - hochwertiges Profigerät
- für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm
- mit 0,55 kg besonders leichte Ausführung für komfortables Arbeiten
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 0,55 | Produktart: | Handabroller | Produktkategorie: | Abrollgeräte | Ausstattung: | Bremse | Abriss: | manuell | Max. Rollenbreite [cm]: | 5,0 | Max. Rollenlänge [m]: | 132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, filamentabroller 3m, handabroller, paketbandabroller 132m, 3M™ Scotch® Handabroller H-150, für Packbänder bis 132 m x 50 mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,47* | € 14,26* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,93* | € 14,47* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,07* | € 14,61* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,33* | € 15,16* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,71* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|