| |
|
| Artikel-Nr.: 157-VS25-3TRBG Herst.-Nr.: VS25-3TRBG EAN/GTIN: 4025262117019 |
| |
|
| | |
| Treppenschutzvlies BG-BAU mit Klebestreifen DGUV-IFA zertifiziert Holen Sie sich bis zu 30% der Anschaffungskosten von der BG Bau zurück! Entspricht den zur Zeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen. Geprüft durch das IFA-Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA 1804051) Eigenschaften: Weitere Informationen: | | Breite: | 33 cm | Länge: | 25 m | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebandstreifen grau, klebe streifen, Abdeckvlies, Malervlies, Treppenvlies, Treppenschutz, Türrahmenschutz, Fenstersims abdecken, Treppen abdecken, Klebeband, Abdeckband, BG, BG-Treppenvlies, BG-Vlies, BG-Zertifiziert, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Kirchner, Sauber&Sicher, 0, 33m x 25m, grau |
| | |
| |