Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenschutzvlies mit Klebestreifen weiß 25 m x 33 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Treppenschutzvlies mit Klebestreifen weiß 25 m x 33 cm
Treppenschutzvlies mit Klebestreifen weiß 25 m x 33 cm
Anwendung weißes Treppenvlies
Ansicht Treppe
Detailansicht
Verpackungskarton
Artikel-Nr.:
     157-VS25-33TRW
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     VS25-33TRW
EAN/GTIN:
     4025262500460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Treppenschutzvlies mit Klebestreifen

Spezialschutz für Treppen! Spart viel Zeit! Treppen werden nicht mehr von oben nach unten abgedeckt, sondern jede Stufe separat. Einfach breite der Stufen ausmessen, Treppen-Schutzvlies in gewünschter Länge und Zahl abschneiden, mit Klebeband fixieren - fertig!

Einsatzbereiche: Treppen, Türrahmen, Fenstersims, Waschbecken, Fliesenkante
  • saugfähiges und fusselarmes Vlies
  • besonders zum Schutz von Treppenstufen während Renovierung, Umzug etc.
  • schützt vor Flüssigkeiten und Stößen
  • rutschfeste Folie an der Unterseite
  • zwei spezeille Klebestreifen zur perfekten Fixierung
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: klebebandstreifen weiss, klebe streifen, Abdeckvlies, Malervlies, Treppenvlies, Treppenschutz, Türrahmenschutz, Fenstersims abdecken, Treppen abdecken, Klebeband, Abdeckband, Kirchner, 0, 33m x 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.