| |
|
| Artikel-Nr.: 157-STL_DUO Herst.-Nr.: STL_DUO EAN/GTIN: 4250139202349 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür DUO aus einem PP-Spinnvlies, 1,10m x 2,20m, 2 Öffnungsvarianten Eigenschaften: - aus staubdichtem Polypropylen-Spinnvlies
- für jede Türe bis max. 100 x 210 cm
- hochqualitativer Reißverschluss
- individuell zuschneidbar
- mit geeigneten Klebeband einfach zu befestigen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Reißverschlusstür, Staubschutztür, Staubschutzwand, pp-klebeband, Staubschutz, Abdecktuch, Baumwoll Abdecktuch, Schutztuch, Abdeckschutz, Baumwolltuch, Staubbinder, Schutztür |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,93* | € 11,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 12,23* | | | | Lager 157 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,16* | € 12,28* | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 12,65* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,67* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|