| |
|
| Artikel-Nr.: 157-STL F DUO Herst.-Nr.: STL F DUO EAN/GTIN: 4025262116807 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür aus PE-Folie, Reißverschluss in PE-Form, 1,10m x 2,20m Eigenschaften: - Material: Polyethylen (PE)
- für jede Türe bis max. 100 x 210 cm
- hochwertiger, eingenähter Reißverschluss mit Doppel-Zipper
- bequemer Durchstieg durch U-Form
- lichtdurchlässig
- einfach und schnell anzubringen
- mit geeigneten Klebeband einfach zu befestigen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubschutztür, Staubschutzwand, staubschutztür, Staubschutz, Abdecktuch, Baumwoll Abdecktuch, Schutztuch, Abdeckschutz, Baumwolltuch, Staubbinder, Schutztür |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 12,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,48* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,71* | € 13,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,89* | € 13,30* | | | | Lager 157 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,60* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|