Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutztür DUO aus PE-Folie mit individuellem Logodruck ab 50 Stk., bodentiefe Öffnung, 1,10m x 2,20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutztür DUO aus PE-Folie mit individuellem Logodruck ab 50 Stk., bodentiefe Öffnung, 1,10m x 2,20m
Staubschutztür DUO aus PE-Folie mit individuellem Logodruck ab 50 Stk., bodentiefe Öffnung, 1,10m x 2,20m
Staubschutztür
Artikel-Nr.:
     157-STL F DUO L
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     STL F DUO L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
staubschutztür

Staubschutztür aus PE-Folie, Reißverschluss in PE-Form, 1,10m x 2,20m

Eigenschaften:
  • Material: Polyethylen (PE)
  • für jede Türe bis max. 100 x 210 cm
  • hochwertiger, eingenähter Reißverschluss mit Doppel-Zipper
  • bequemer Durchstieg durch U-Form
  • lichtdurchlässig
  • einfach und schnell anzubringen
  • mit geeigneten Klebeband einfach zu befestigen
Weitere Suchbegriffe: Staubschutz, Abdecktuch, Baumwoll Abdecktuch, Schutztuch, Abdeckschutz, Baumwolltuch, Staubbinder, Schutztür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.