| |
|
| Artikel-Nr.: 157-ST PT 1 Herst.-Nr.: ST PT 1 EAN/GTIN: 4025262116920 |
| | |
|
| | |
| Pendel-Staubschutztür Eigenschaften: - Material: Alu
- Außenmaße inkl. Deckenspanner: 1,96 m x 0,67 m
- Lichtes Durchgangsmaß: 1,78 m x 0,58 m
- Faltmaß: 1,04 m
- Öffnungen für Abzugsschläuche mit Durchmesser von 150 bis 350 mm
- pendelt in beide Richtungen
- einfach aufzudrücken
- schließt selbstständig durch robuste Pendelscharniere
- teilbar ohne Werkzeug
- mit Textilschürze für Abdichtung am Türrahmen
- 2 Öffnungen für Abzugsschlauch zur Luftzirkulation
- mit integrierten Teleskopspannern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubschutz, Abdecktuch, Baumwoll Abdecktuch, Schutztuch, Abdeckschutz, Baumwolltuch, Staubbinder, Schutztür |
| | |
| |