Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 843 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 843 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß
Klebeband, 843 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_843-00
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3843-00
EAN/GTIN:
     4013142843004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Trockenbau-Gewebeband

Klebeband, Fugenband, Kip 843, 90 m lang, 48 mm breit, weiß

Klebeband, Fugenband, Kip 843
EINSATZGEBIET
Zum Abdichten von Fugen und Rissen bei Gipskartonplatten oder der Reparatur von Löchern.
  • mit grober Gewebestruktur
  • 8 x 8 Mesh.
  • formstabil
  • gute Fixierung
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
90 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kip fugenband, fugenband, Klebebänder, Gewebeband, Glasfaserband, Speziallklebebänder, Spezialband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3843-01
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.