Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 96 mm breit, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 96 mm breit, weiß
Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 96 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_343-01
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     343-01
EAN/GTIN:
     4013142343016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Trockenbau-Gewebeband

Klebeband, Fugenband, KIP 343, 90 m lang, 96 mm breit, weiß

Klebeband, Fugenband, Kip 343
EINSATZGEBIET
Zum Abdichten von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten oder der Reparatur von Löchern. Zum Überspachteln und Verputzen.
  • 9 x 9 Mesh.
  • sehr formstabil
  • sehr gute Fixierung
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Länge:
90 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kip fugenband, fugenband, Klebebänder, Glasfaserband, Glasfaser-Gewebeband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
343-00
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.