Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip Film - 3 Rollen im Pack, 20 m lang, 19 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, rot/weiß
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-99
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-99
EAN/GTIN:
     4013142339996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Klebeband, 339 Kip Film - 3 Rollen im Pack

Klebeband, 339 Kip Film - 3 Rollen im Pack
  • Hochtransparentes Filmband
  • Geeignet für viele Anwendungen im Büro und Haushalt
  • Hochtransparent Leicht abrollbar und nicht einreißend
  • Gute Klebkraft
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: klebefilm transparent, klebe streifen, Klebebänder, Warnbänder, Packbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Kip
339-54
ab € 5,97*
Ähnlich
Kip
339-53
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
339-56
ab € 7,48*
Ähnlich
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Kip
339-57
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.