Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 75 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 75 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 75 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-59
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-59
EAN/GTIN:
     4013142339590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband

Klebeband, PVC-Warnband Extra, gelb/schwarz, Kip 339, 33 m lang, 75 mm breit, 170 mµ

Klebeband, PVC-Warnband Extra, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
  • einseitig klebend
  • sehr hohe Klebkraft
  • leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
170 mµ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Kip
339-54
ab € 5,97*
Ähnlich
Kip
339-53
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
339-56
ab € 7,48*
Ähnlich
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Kip
339-57
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.