Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-57
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-57
EAN/GTIN:
     4013142339576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband

Klebeband, PVC-Warnband Extra, gelb/schwarz, Kip 339, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ

Klebeband, PVC-Warnband Extra, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
  • einseitig klebend
  • sehr hohe Klebkraft
  • leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
170 mµ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,41*
2 Tage
101
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,29*
2 Tage
101
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,32*
4 Tage
75
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,79*
6 Tage
101
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 6,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 194,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Kip
339-54
ab € 5,98*
Ähnlich
Kip
339-53
ab € 4,41*
Ähnlich
Kip
339-56
ab € 7,42*
Ähnlich
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Kip
339-58
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.