Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-53
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-53
EAN/GTIN:
     4013142339538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband

Klebeband, PVC-Warnband, rot/weiß, Kip 339, 66 m lang, 50 mm breit

Klebeband, PVC-Warnband, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
  • einseitig klebend
  • hohe Klebkraft
  • leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
rot/weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 5,70*
1
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,54*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06682* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Kip
339-54
ab € 5,98*
Ähnlich
Kip
339-56
ab € 7,42*
Ähnlich
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Kip
339-58
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
339-57
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.