Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 48 mm breit, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 48 mm breit, weiß
Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 48 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_3315-45
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3315-45
EAN/GTIN:
     4013142034204
Suchbegriffe:
Abrollgerät
Abdeckpapier
Quickliner

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 48 mm breit, weiß

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband
EINSATZGEBIET
StuckateureGewebeband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk- Kleber
  • Von Hand einreißbar
  • Rückstandslos entfernbar
  • Bis zu 2 Wochen einsetzbar
  • UV- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,06584* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,95028*
€ 165,35083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,34*
€ 163,4346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,50*
€ 155,295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,9302*
€ 145,09694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,37024*
€ 131,34059
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,50*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,70*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,26*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,36*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.